Kegellager Timken NA 593-90035, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 593-90035
Rubix:03329203
EAN:0053893066097
TIMKEN NA 593-90035 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 593-90035 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager-assemblage NA 593-90035 (TNA), dubbelrij en niet-afstelbaar. Ontworpen voor vaste of zwevende lagertoepassingen met een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,87 kg
Totale breedte lager82,55 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr376000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.077,47 excl. BTW
/ stuk
1.303,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.