Kegellager Timken 2924B, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2924B
Rubix:03384741
EAN:0053893122632
TIMKEN 2924 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2924 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,638x89,764x89,764 mm
Logistiek gewicht227 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie2900
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
245,90 excl. BTW
/ stuk
297,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.