Kegellager Timken 25580/25523, Buitendiameter: 82.93 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 26.99 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25580/25523
Rubix:03321287
EAN:0053893455297


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 26,99 mm |
Productdetails : TIMKEN 25580/25523 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 25580/25523, enkelrijig type TS. Afmetingen 44,45×82,93×26,99 mm en hoge draagkracht (C0 111000 N, C1 90500 N).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 26,99 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Totale breedte lager | 26,99 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,05 excl. BTW
/ stuk
€ 82,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen