Kegellager Timken NA 749/743DS, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 50.8 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 749/743DS
Rubix:03329259
TIMKEN NA 749/743 DS KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 749/743 DS KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken NA 749/743 DS is een eenrijig kegellager. Boring 82,55 mm, buitendiameter 168,275 mm en totale breedte 101,6 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte50,8 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,51 kg
Seriena 749/743 ds
Totale breedte lager101,6 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.939,44 excl. BTW
/ stuk
€ 3.556,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.