Kegellager Timken NA 78250/78549D, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 51.803 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 78250/78549D
Rubix:03329359
EAN:0013992337788
TIMKEN NA 78250/78549 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte51,803 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 78250/78549 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken TNA dubbelrijig kegellager NA 78250/78549D. Ingebouwde speling voor standaard montagerange en eenvoudige assemblage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte51,803 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,11 kg
Serietna (taps dubbel, niet-verstelbaar)
Totale breedte lager77,788 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr353000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.894,32 excl. BTW
/ stuk
2.292,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.