Kegellager Timken 47681/47620, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 80.963 mm | Breedte: 33.338 mm
Timken kegelrollager 47600
Zie technische informatieReferenties
Timken:47681/47620
Rubix:03323040
EAN:0053893657523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 47681/47620 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.
Sterke punten
Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,338x107,203x107,203 mm |
| Logistiek gewicht | 1140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 47600 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,42 excl. BTW
/ stuk
€ 294,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen