Kegellager Timken NA 97450/97901D, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 49.428 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 97450/97901D
Rubix:03329554
EAN:0013992338181
TIMKEN NA 97450/97901 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 97450/97901 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken NA 97450/97901D kegellager eenrijig met groef in de OD-center (97901D). Ontworpen voor zware radiale belastingen en langere smeercycle.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,2 kg
Serie97000-serie
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r486000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr376000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 19.758,75 excl. BTW
/ stuk
€ 23.908,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.