Kegellager Timken T 1260W-90049, Buitendiameter: 55.562 mm | Binnendiameter: 32.004 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 1260W-90049
Rubix:03329562
EAN:0053893103136


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 1260 W-90049 KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken kegeltaatslager T 1260W-90049 (TTCS) met oliegaten in de stalen retainer. Axiaal taps toelopend rollenlager voor oscillerende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32,004 mm |
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | t1260w |
| Materiaal | gestempeld staal (assembly retainer) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,67 excl. BTW
/ stuk
€ 184,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen