Kegellager Timken T 402W, Buitendiameter: 175.768 mm | Binnendiameter: 102.108 mm | Breedte: 44.45 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 402W
Rubix:03329594
EAN:0053893030685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 102,108 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 175,768 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN T 402 W KEGELTAATSLAGER
Timken T 402W (TTCS) axiaal kegelrollenlager voor stuwbelastingen in oscillerende toepassingen. Compacte bouw met oliegaten in de retainer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 102,108 mm |
| Buitendiameter | 175,768 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Serie | ttcs |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.262,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2.737,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen