Kegellager Timken HM813841, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM813841
Rubix:03385743
Fabrikant:100100206
EAN:0053893695181
TIMKEN HM 813841 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 813841 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142x142x49 mm
Logistiek gewicht1480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1476,9 g
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm813800
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
147,11 excl. BTW
/ stuk
178,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.