Kegellager Timken LL319310-30000, Buitendiameter: 292.1 mm | Binnendiameter: 117.069 mm | Breedte: 46.038 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL319310-30000
Rubix:03328086
Fabrikant:100159771
EAN:0053893594613
TIMKEN LL 319310-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter117,069 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 319310-30000 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)131,8x131,8x33,3 mm
Gewicht verpakking153,8 g
Binnendiameter117,069 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
862,47 excl. BTW
/ stuk
1.043,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.