Kegellager Timken M244249-902B2, Buitendiameter: 314.325 mm | Binnendiameter: 220.663 mm | Breedte: 61.913 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M244249-902B2
Rubix:03383255
EAN:0053893168807
TIMKEN M 244249-902B2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter220,663 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte61,913 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 244249-902B2 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy M 244249-902B2 (TDO, dubbelrijig). Ontworpen voor hoge radiale en gecombineerde belastingen, o.a. bij aanzienlijke overturning moments.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220,663 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte61,913 mm
Type lagerspelingcn
Seriem244200
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager131,76 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr314000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9.043,15 excl. BTW
/ stuk
€ 10.942,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.