Referenties
Timken:66589
Rubix:03324217
Fabrikant:100014516
EAN:0053893360539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,972 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 66589 CONE
Timken 66589 kegelrol-lagerkegel (Type TS) voor single-cone toepassingen. Boring 59,972 mm en breedte 31,750 mm; dynamische axiale belasting Ca = 54.100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 1031,9 g |
| Binnendiameter | 59,972 mm |
| Buitendiameter | 74 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Gewicht | 3,889 kg |
| Serie | 66500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 0,8 mm |
| Lagertype | kegelrol-lagerkegel (type ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 54100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,04 excl. BTW
/ stuk
€ 271,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen