TIMKEN 13621 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13621
Rubix:03384629
Fabrikant:100007695
EAN:0053893178240
TIMKEN 13621 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13621 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking100,7 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,083 mm
Gewicht0,3 kg
Serie13600
Lagertypekegelrollenlager ts (enkelzijdig conisch) – enkele beker (buitenring)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 26,45 excl. BTW
/ stuk
€ 32,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen