Referenties
Timken:HM804843/HM804810
Rubix:03326989
EAN:0053893868660




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 804843/HM 804810 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,71 excl. BTW
/ stuk
€ 170,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen