TIMKEN 18690 CONE

Timken kegelrollager 18600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:18690
Rubix:03383396
Fabrikant:100059122
EAN:0053893197081
TIMKEN 18690 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter46,037 mm
Buitendiameter79,38 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18690 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking205 g
Binnendiameter46,037 mm
Buitendiameter79,38 mm
Breedte17,463 mm
Serie18600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen