Referenties
Timken:3784
Rubix:03383594
Fabrikant:100044768
EAN:0053893133638


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 70,1 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
Productdetails : TIMKEN 3784 CONE
Timken kegellagerkegel 3784 (TS, serie 3700) met boring 50,8 mm en dynamische axiale belasting Ca90 18300 N. Voor radiale en axiale toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 543,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 70,1 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
| Gewicht | 1,756 kg |
| Serie | 3700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegellager-kegel (ts - tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 18300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,79 excl. BTW
/ stuk
€ 102,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen