Referenties
Timken:18200/18337
Rubix:03321073
EAN:0053893755250


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 18200/18337 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager enkelrijig Timken 18200/18337 met 50,8x85,725x19,05 mm. Dynamische axiale belasting Ca=15400 N en statische basisbelasting C0a=63900 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 18000 |
| Dikte | 12,7 mm |
| Lagertype | kegellager enkelrijig (ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 63900 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 15400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,50 excl. BTW
/ stuk
€ 168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen