TIMKEN 1220 CUP

Conische rollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1220
Rubix:03385826
Fabrikant:100042043
EAN:0053893102979
TIMKEN 1220 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1220 CUP


Conische rollenlager, enkele beker 1220

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking98 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Gewicht0,28 kg
Serie1200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte22,225 mm
Tolerantiestandaard (abma klasse 2)
Lagertypeenkelrijig conisch rollenlager (ts, inch)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca8510 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 35,07 excl. BTW
/ stuk
€ 42,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen