Referenties
Timken:46720
Rubix:03384861
Fabrikant:100029911
EAN:0053893299297


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 166,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 46720 CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 241,5032x241,5032x55,7276 mm |
| Gewicht verpakking | 1540,9 g |
| Binnendiameter | 166,688 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Gewicht | 4,13 kg |
| Serie | 46700 |
| Lagertype | kegelrollenlager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 51600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,59 excl. BTW
/ stuk
€ 358,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen