Referenties
Timken:48685-90023
Rubix:03323266
EAN:0053893315225




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
Productdetails : TIMKEN 48685-90023 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellager assy 48685-90023 (TDO/dubbelrij) met 142,875 mm boring en 200,025 mm buitendiameter. Gemaakt met gestempeld stalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
| Gewicht | 8,02 kg |
| Serie | 48600 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegellager assy, dubbelrij (tdo) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 42800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.898,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.297,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen