Referenties
Timken:71425-90137
Rubix:03324581
EAN:0053893381770


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
Productdetails : TIMKEN 71425-90137 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellager assy (TDO) met dubbele buitenring voor stabiele ondersteuning. Ontworpen voor hoge draagkracht en lange levensduur bij gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
| Gewicht | 11,766 kg |
| Serie | 71000 |
| Materiaal | low-alloy carbon-chromium bearing steels (52100) per astm a295 |
| Koker | staal |
| Lagertype | tdo (dubbelrij kegellager met dubbele buitenring) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 67100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.068,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7.342,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen