Referenties
Timken:LM48549
Rubix:03384424
Fabrikant:100029951
EAN:0053893314242







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 48549 CONE
Timken LM48549 kegelrollenlagerkegel (single cone) met boring 34,925 mm en kegelbreedte 18,288 mm. Statische radiale C0 63100 N en dynamische axiale Ca90 10800 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 158,8 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm48500 |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkel kegel (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,91 excl. BTW
/ stuk
€ 191,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen