TIMKEN LM 67010 BA CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM67010BA
Rubix:03385279
EAN:0053893454320
TIMKEN LM 67010 BA CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,88 mm
Breedte11,811 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 67010 BA CUP


Timken TSF taps toelopende rollenlager cup LM67010BA (enkele geflansede cup) voor axiale plaatsing. Serie LM67000, OD 58,877 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,88 mm
Breedte11,811 mm
Gewicht0,2 kg
Serielm67000
Kokerstaal
Dikte2,769 mm
Lagertypesingle flanged cups (tsf)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a44600 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca6680 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 119,87 excl. BTW
/ stuk
€ 145,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen