TIMKEN 08231 B CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:08231B
Rubix:03384612
Fabrikant:100055809
EAN:0053893168821
TIMKEN 08231 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,738 mm
Breedte10,716 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 08231 B CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking59,9 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,738 mm
Breedte10,716 mm
Gewicht0,3 kg
Serie08000 (tsf)
Materiaalstaal
Lagertypekegelrollenlager tsf (buitenring / single flanged cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca6670 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 141,41 excl. BTW
/ stuk
€ 171,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen