TIMKEN LM 451310 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM451310
Rubix:03385259
TIMKEN LM 451310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter266,7 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 451310 CUP


Timken LM451310 CUP is een enkelrijige taps toelopende rollagercup. Boring 266,7 mm en buitendiameter 355,6 mm voor zware lagertoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter266,7 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte44,45 mm
Gewicht4,36 kg
Serielm451300
Kokerstaal
Dikte57,15 mm
Lagertypetaps toelopende rollager (ts, enkelrijig)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca119000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 999,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.209,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen