Referenties
Timken:15125
Rubix:03383365
Fabrikant:100084749
EAN:0053893187747


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 15125 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 152 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Serie | 15000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 59900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,55 excl. BTW
/ stuk
€ 47,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen