Referenties
Timken:6576
Rubix:03383913
Fabrikant:100047364
EAN:0053893808918


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 55,1 mm |
Productdetails : TIMKEN 6576 CONE
Timken 6576 is een kegelrollenlager-cone (single cone) type TS. Bore 76,2 mm en binnenringbreedte 55,1 mm voor gebruik in paired opstellingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 3733,1 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 55,1 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Serie | ts (6500) |
| Koker | staal |
| Dikte | 53,978 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (single cone, type ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 118000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,61 excl. BTW
/ stuk
€ 472,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen