Referenties
Timken:M12610
Rubix:03385292
Fabrikant:100055501
EAN:0053893176000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,43 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
Productdetails : TIMKEN M 12610 CUP
Kegelrollenlager - Buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 56,7 g |
| Binnendiameter | 21,43 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | m12600 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen