Referenties
Timken:17119
Rubix:03383380
Fabrikant:100041112
EAN:0053893193267

Productdetails : TIMKEN 17119 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 126,6 g |
| Binnendiameter | 30,162 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | 17000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,11 excl. BTW
/ stuk
€ 96,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen