TIMKEN 28315 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28315
Rubix:03384727
Fabrikant:100049571
EAN:0053893230801
TIMKEN 28315 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,09 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28315 CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking186 g
Binnendiameter69,09 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,4 kg
Serie28000
Materiaalchroomstaal
Lagertypeconische rollager-buitenring (cup), enkelrijig, type ts
Aangepaste tariefcode84822000
€ 72,34 excl. BTW
/ stuk
€ 87,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen