TIMKEN HH 840249/HH 840210 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH840249/HH840210
Rubix:03326568
EAN:0053893871288
TIMKEN HH 840249/HH 840210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte98,425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 840249/HH 840210 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig kegelrollager Timken HH840249/HH840210 (TS). Afmetingen 190,5x336,55x98,425 mm met dynamische axiale basisbelasting Ca=294000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte98,425 mm
Gewicht35,6 kg
Seriehh840200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte73,025 mm
Lagertypekegellager eenrijig (timken ts - tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca294000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9.028,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10.924,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen