TIMKEN L 507945 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L507945
Rubix:03327892
Fabrikant:100132771
EAN:0053893154701
TIMKEN L 507945 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte18,258 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 507945 CONE


Timken TS kegelrollenlagerring (single cone) L507945. Bore 53,975 mm, buitendiameter 92,075 mm, breedte 18,258 mm en axiale Ca90 10800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking267,6 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte18,258 mm
Gewicht1,132 kg
Seriets (l507900)
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte42,07 mm
Lagertypekegelrollenlager (single cone, type ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca10800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 244,66 excl. BTW
/ stuk
€ 296,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen