Referenties
Timken:19283B
Rubix:03321174
Fabrikant:100028553
EAN:0053893200507


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
Productdetails : TIMKEN 19283 B CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 134,7 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 19000 |
| Lagertype | kegelrollenlager (tsf – enkel conisch met flens) buitenring/kom |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,05 excl. BTW
/ stuk
€ 146,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




