TIMKEN M 238849 CONE

Timken kegelrollager M238800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M238849
Rubix:03384461
Fabrikant:100158241
EAN:0053893538433
TIMKEN M 238849 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238849 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x69,85 mm
Gewicht verpakking6500 g
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Seriem238800
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.681,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.244,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen