Referenties
Timken:02875
Rubix:03383291
Fabrikant:100033645
EAN:0053893160993


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 02875 CONE
Timken 02875 kegelrollenlager-conus (TS). Boring 31,75 mm, buitendiameter 73,025 mm en kegelbreedte 22,225 mm. Dynamische axiale basisbelasting 13.200 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 261,7 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Gewicht | 1,051 kg |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,225 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager-conus |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,92 excl. BTW
/ stuk
€ 66,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen