Referenties
Timken:37431
Rubix:03383580
Fabrikant:100025588
EAN:0053893274805







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,538 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 21,438 mm |
Productdetails : TIMKEN 37431 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Timken tapered roller bearing inner ring
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 832,3 g |
| Binnendiameter | 109,538 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 21,438 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 179000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 115000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ stuk
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen