TIMKEN 797 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:797
Rubix:03384018
Fabrikant:100038292
EAN:0053893092164
TIMKEN 797 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 797 CONE


Timken 797 kegel (single cone, TS) voor kegelrollenlager-toepassingen. Boorgat 130 mm, buitendiameter 206,375 mm en Ca90 = 77.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking3737,1 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Gewicht12,535 kg
Seriets
Materiaallagerstaal (chroomstaal; bijv. 52100 volgens astm a295)
Lagertypekegelrollenlager (single cone, enkelrijig)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca77000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 558,59 excl. BTW
/ stuk
€ 675,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen