Referenties
Timken:42688
Rubix:03383665
Fabrikant:100142425
EAN:0053893287911


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96 mm |
| Breedte | 31,001 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 42688 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Timken taps toelopend kegelrollenlager-cone (enkel, inner ring) 42688. Bore 76,2 mm en breedte 31,001 mm met hoge statische en dynamische belastingswaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 954,8 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Breedte | 31,001 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 42600 |
| Koker | staal |
| Dikte | 6,4 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (enkel, cone/inner ring) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 222000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,17 excl. BTW
/ stuk
€ 151,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen