Referenties
Timken:86100
Rubix:03385007
Fabrikant:100110161
EAN:0053893423234


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 239,52 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 86100 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2348,7 g |
| Binnendiameter | 239,52 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Gewicht | 2,35 kg |
| Serie | 86000 |
| Lagertype | conische rollager buitenring (enkele cup) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 912,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.103,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen