TIMKEN JLM 820048 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM820048
Rubix:03384286
Fabrikant:100099499
EAN:0053893697239
TIMKEN JLM 820048 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter111 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 820048 CONE


Timken JLM820048 kegelrollenlagerkegel (single cone, TS) voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belasting. Boring 100 mm, conebreedte 30 mm en dynamische axiale rating C_a90 = 36200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1111,8 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter111 mm
Breedte30 mm
Serielm820000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte26 mm
Lagertypekegelrollenlager - single cone (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca36200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 742,76 excl. BTW
/ stuk
€ 898,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen