Referenties
Timken:3783
Rubix:03322348
Fabrikant:100044762
EAN:0053893133560


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 3783 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Timken tapered roller bearing inner ring
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 673,1 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,64 excl. BTW
/ stuk
€ 120,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen