TIMKEN NA 539/533 D KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:NA539/533D
Rubix:03329181
EAN:0053893351476
TIMKEN NA 539/533 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte79,375 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN NA 539/533 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken NA539/533D (TNA) is een dubbelrijig kegellager, niet-afstelbaar. Met in-built clearance voor een standaard instelbereik en betrouwbare axiale belastbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte79,375 mm
Gewicht3,35 kg
Serie535
Kokerstaal
Dikte63,5 mm
Lagertypekegellager dubbelrijig (tna)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca22700 N
€ 835,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen