Referenties
Timken:NA643
Rubix:03384526
Fabrikant:100035918
EAN:0053893072616


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 86 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 643 CONE
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken NA643 is een enkel kegelkogellageronderdeel (single cone). Bestemd voor montage in paren op een as met de bijpassende cup (outer ring).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123,9012x123,9012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 1554 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 86 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 3,33 kg |
| Serie | 635-655 serie (na643 single cone) |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegellager - kegel (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 37400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,20 excl. BTW
/ stuk
€ 389,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen