Referenties
Timken:H414249
Rubix:03385713
Fabrikant:100144681
EAN:0053893609577


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN H 414249 CONE
Timken H414249 conus (TS) voor kegellagers: single row tapered roller bearing-cone met Ø71,438 mm boring en 136,525 mm buiten-OD.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1779 g |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | h414200 |
| Koker | staal |
| Dikte | 41,275 mm |
| Lagertype | kegellager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 51600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,61 excl. BTW
/ stuk
€ 201,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen