TIMKEN 71450-90045 KEGELLAGER ASSY

Kegellager met dubbele kop

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71450-90045
Rubix:03324593
Fabrikant:100142134
EAN:0053893382814
TIMKEN 71450-90045 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71450-90045 KEGELLAGER ASSY


Met het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken® hoogperformante tweerijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimten Vooraf ingestelde afstandsstukken zorgen voor een snellere installatie doordat de lagerspeling niet aangepast hoeft te worden.
Tapered roller bearing 71450-90045

Sterke punten

Grootste keuze, inclusief inch en metrische maten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technische ondersteuning
Dubbele rij lagers met dubbele buitenring (TDO) hebben een dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Vaakst verkocht met een buitenring met groeven en smeergaten in de buitendiameter

Toepassingen

Robuuste tandwielaandrijvingen, diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking10911,2 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,363 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.703,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.061,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen