TIMKEN 95475/95925 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95475/95925
Rubix:03384074
EAN:0053893098258
TIMKEN 95475/95925 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95475/95925 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager eenrijig TS 95475/95925 voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Boring 120,65 mm, buitendiameter 234,95 mm en breedte 63,50 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte63,5 mm
Gewicht12,4 kg
Serie95000
Materiaalgestempelde stalen kooi (stamped steel)
Kokerstaal
Dikte49,213 mm
Lagertypekegellager eenrijig (ts - tapered single)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a931000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca103000 N
€ 1.415,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.712,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen