TIMKEN 1985 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1985
Rubix:03383405
Fabrikant:100156141
EAN:0053893107486
TIMKEN 1985 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,355 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1985 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Timken tapered roller bearing inner ring

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking139,7 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,355 mm
Serie1900
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a50200 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca48400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 54,13 excl. BTW
/ stuk
€ 65,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen