TIMKEN 27690/27620 B-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27690/27620B-30000
Rubix:03321432
EAN:0053893783970
TIMKEN 27690/27620 B-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Technische samenvatting

Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte10,317 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27690/27620 B-30000 KEGELLAGER PRECISIE


Timken kegellager (TSF) 27690/27620B-30000 voor hoge belastbaarheid. Boorgat 83,345 mm, buitendiameter 125,413 mm en breedte 10,317 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte10,317 mm
Gewicht0,5 kg
Serie27600
Dikte4,763 mm
Lagertypetapered single with flange (tsf)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca21600 N
€ 788,40 excl. BTW
/ stuk
€ 953,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen