Referenties
Timken:775
Rubix:03324810
Fabrikant:100027058
EAN:0053893087153


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
Productdetails : TIMKEN 775 CONE
Timken 775 cone (TS) is een kegelrollenlagerkegel met boring 88,9 mm en kegelbreedte 48,006 mm. Dynamische axiale belasting (Ca90) bedraagt 59.200 N en de kooi is gestempeld staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 3797,5 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
| Gewicht | 3,81 kg |
| Serie | 775 |
| Materiaal | gestempeld staal (stamped steel kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 47,625 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 59200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 769,34 excl. BTW
/ stuk
€ 930,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen